DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891886
品番
DXL-81219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落で高級感がある「きらめく光」
消費電力(W)
12
材質
鋼板/黒塗装、ステンレス/鏡面仕上げ、ガラス/透明
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×700×90
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.5
仕様
吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)
300〜800
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
390
注意
※調光器との併用はできません。
※壁スイッチでも操作できます。