DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24891913
品番
DXL-81222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
重厚なレリーフガラスがレトロ感を演出。
消費電力(W)
14.1
材質
鋼板/白塗装、ガラス/透明(アンバー色塗装)
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×700×145
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
仕様
吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)
300〜800
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1080
LED交換
不可
注意
※調光器との併用はできません。
※壁スイッチでも操作できます。