DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24892735
品番
DXL-81090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
消費電力(W)
6.8
仕様
プルスイッチ付
材質
木製/ダークオーク色塗装、鋼管/クロームメッキ、布/白
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
390
色温度(K)
2800
LEDランプ
調光不可
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。