DXL-81047B LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 24892954

LEDアウトドアライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)5.2 注文コード24892954 品番DXL-81047B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光源色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)70 材質プラスチック/グレー(シボ加工)、アクリル/乳白(シボ加工) 質量(kg)0.5 消費電力(W)5.2 色温度(K)5000 口金E17 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×280×90 LEDランプ調光不可 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)420
注意
※調光器との併用はできません。
※壁付専用。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24892954 DXL-81047B 69994846 DXL-81284C LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892988
2023-03-20
用途:
電気工事
その他業種

自宅リフォームで購入。
リフォーム業者も快く引き受けて取り付けてくれました。

対象商品:
24892988
2018-06-22
用途:
玄関の外灯
その他業種

簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。

対象商品:
69994846
2018-05-21
用途:
アパートの外壁、入口側の照明に使用します。
四国土地開発株式会社 様 (不動産業)

他の照明もあり、まだ、取り付けていませんが、問題はありません。
デザインが良く買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする