DXL-81199B LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 24892972

LEDアウトドアライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼光色 消費電力(W)6.8 注文コード24892972 品番DXL-81199B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光源色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
演色指数(Ra)83 材質プラスチック/白、アクリル/乳白(マット) 質量(kg)0.8 消費電力(W)6.8 色温度(K)6500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×285×70 LEDランプ交換不可、調光不可 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)480
注意
※調光器との併用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24892972 DXL-81199B 69994855 DXL-81293C LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 1個 9,198
欠品中
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24892988
2023-03-20
用途:
電気工事
その他業種

自宅リフォームで購入。
リフォーム業者も快く引き受けて取り付けてくれました。

対象商品:
24892988
2018-06-22
用途:
玄関の外灯
その他業種

簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。

対象商品:
69994846
2018-05-21
用途:
アパートの外壁、入口側の照明に使用します。
四国土地開発株式会社 様 (不動産業)

他の照明もあり、まだ、取り付けていませんが、問題はありません。
デザインが良く買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする