DXL-81200B LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機) 24892988

LEDアウトドアライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)6500
消費電力(W)6.1
光源色昼光色
内容量1個注文コード24892988品番DXL-81200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
演色指数(Ra)83材質プラスチック/白、アクリル/乳白(マット)質量(kg)0.7消費電力(W)6.1色温度(K)6500長さ(mm)270幅(mm)125高さ(mm)70LEDランプ交換不可、調光不可光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)95.1光源寿命40000時間光束(Lm)580RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24892988
2023-03-20
用途: 電気工事
その他業種

自宅リフォームで購入。
リフォーム業者も快く引き受けて取り付けてくれました。

対象商品 : 24892988
2018-06-22
用途: 玄関の外灯
その他業種

簡単に取り付けできました。明るくなり、スッキリしたデザインで満足しています。

対象商品 : 69994846
2018-05-21
用途: アパートの外壁、入口側の照明に使用します。
四国土地開発株式会社不動産業

他の照明もあり、まだ、取り付けていませんが、問題はありません。
デザインが良く買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする