TL61SUW リチウムチャージャー 3000 多摩電子 24896104

リチウムチャージャー 3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896104 品番TL61SUW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
携帯性重視の薄型&コンパクトタイプ。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。

定格出力DC5V/1.5A 質量(g)(本体)約80、(microUSBケーブル)約19 ホワイト 材質(本体ケース)ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 定格(ケーブル)DC5V/2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×93×11 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする