スマホ用ACタップ&USB 3+2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24896305 品番TSK05UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電

プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g)70 コンセント個数3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V〜240V 1400W(合計) USBポート数2 定格入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.25A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
スマホの充電
龍野クラシックゴルフ倶楽部&アネックス 様

充電速度もまずまず、使い勝手はなかなかよいと思います。コンセントもついているのでコンセントの口が減らなくていいですね。

対象商品:
24896305
2021-03-17
用途:
PC以外からの充電
サービス業

PCからのUSB充電の口が足りない時に便利に使ってます。直接充電できるので便利です。

対象商品:
24896305
2019-07-08
用途:
室内でのスマホ充電&分配
Sobue 様 (サービス業)

使い勝手がいい スタイリッシュでインテリアの邪魔をしない

対象商品:
24896305
2019-02-15
用途:
PC作業中にUSB充電をしたい場合
建設業・工事業

合計で2.4Aと容量が大きいので充電が素早くできる。
難を言えば、壁の2口コンセントの上側に差しせばUSBの抜き差しが安定するが、下側では不安定。
また、コンセント部分が折り畳み(突起が収納)できればなお良い!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする