ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
5
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24897287
品番
09140052716
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han ES モジュール
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
16
導体断面積(mm
2
)
0.14〜2.5
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ケージクランプ端子
ジェンダー
メス
表面処理(コンタクト)
銀メッキ