ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) コンタクト数6 サイズシングルモジュール 注文コード24897314 品番09140063001
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はコンタクト数・サイズ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
その他クリンプコンタクトは別売 サイズシングルモジュール タイプHan E モジュール 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40〜+125 定格電流(A)16 導体断面積(mm2)0.14〜4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする