ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Modular ECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
コンタクト数
7(シグナル 4、パワー 3)
サイズ
シングルモジュール
注文コード
24897400
品番
09140073001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・サイズ・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
シングルモジュール
タイプ
Han CD モジュール
定格電圧(V)
830
使用温度(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
信号10、パワー40
導体断面積(mm
2
)
0.14〜6
材質(インサート)
ポリカーボネート (PC)
コンタクト数
7(シグナル 4、パワー 3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
オス