曜日別特売
D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 24899053

 

D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 24899053
D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ MARUTO(大久保製作所) 24899053

自転車屋さんのポンチョ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ターコイズ
内容量1着注文コード24899053品番D-3POOK
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雨の日も快適で気軽にレイン対策が出来るポンチョ
前カゴまですっぽりかぶるワイド設計
ムレを抑えて涼しく快適
前方からの急な風に対応し、いざという時にはずれる「めくれ風飛び防止クリップ」付き
ミシン目にシープテームで止水加工が施されて水の侵入を防止
撥水、防水加工済
二重ラップ構造で雨風の侵入を防ぎ、マジックテープで襟首の調節も簡単
背中にはライトに反射して夜でも安心な反射ライン付き
携帯にも便利な収納袋付き

ターコイズ適応身長(cm)150~175(男女兼用)付属品収納袋材質ポリエステル
注意
※前カゴもしくは前子供のせが無い自転車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24899044
2025-06-06
用途: 雨天時の自転車通勤
SOUND&POWER

かごにつけるクリップが捲れ防止になって良いです。
足元も比較的濡れず重宝しています。

対象商品 : 24899053
2024-11-15
用途: 通勤
その他業種

帽子のツバがもう少し長ければ最高です。
物はしっかりしているし色も綺麗で破れにくそうです。

対象商品 : 24899044
2024-07-01
用途: ママチャリ

ズボンはカッパ履いたほうが良いですがかなり良いです

対象商品 : 24899035
2023-06-11
用途: 雨降り用
サービス業

カッパとしての機能は十分。ズボンがあれば完璧。メットの上からかぶれるようにしてほしい。

対象商品 : 24899035
2023-03-02
用途: 雨の日の通勤や買い物
プラスワンサービス業

裾を前かごにクリップすることで足元までほとんど濡れません。撥水性にすぐれた生地で走行中も雨が吹き飛ばされていきます。

対象商品 : 24899053
2021-12-19
用途: 子供の送迎のため
卸売・小売業

電動自転車に対して、少し小さいですが、
やはり専用のものは非常に使いやすいです。

対象商品 : 24899044
2020-12-30
用途: ごく一般の自転車で、雨降りで使用

雨合羽よりも手軽です。特にズボンを穿かなくて良いので、大変に使いやすいです。自転車事故などでの保障問題も取り沙汰される昨今、傘差し自転車は法的にも問題ありです。「傘はマズイ、雨合羽は面倒くさそう」という状況の打開策としてオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 24899044
2019-12-30
用途: 自転車のるとき

最高です。雨の日の自転車が楽しくなりました。生地も少し厚めで帽子の角度も良く、手も寒くないです。感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする