KW-453CH レインポンチョ(ファスナー全開タイプ) Kawasumi(川住製作所) 24899157

※着用例

KW-453CH レインポンチョ(ファスナー全開タイプ) Kawasumi(川住製作所) 24899157 KW-453CH レインポンチョ(ファスナー全開タイプ) Kawasumi(川住製作所) 24899157 KW-453CH レインポンチョ(ファスナー全開タイプ) Kawasumi(川住製作所) 24899157

レインポンチョ(ファスナー全開タイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24899157 品番KW-453CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レインポンチョは優れた撥水、防水性で、雨の日も自転車に乗る人のために考えられた、スムーズに着脱できる前全開ファスナータイプの袖なし雨着
前開きタイプは脱ぐときに服が濡れたり、髪型が崩れるのを防止
フードには大型でワイドな透明ヒサシ付きで、顔が雨に濡れにくく、左右の安全確認がしやすい設計
大雨の時は深く、小雨の時は浅く、後頭部のマジックテープで被り具合の調整が可能、また、フードが脱げるのを防ぐあごひも付き
袖から裾までパイピングされた反射帯が光を反射し、夜間も安心
男女兼用、全身をすっぽりカバー(身長155〜175cmまで対応)
レインポンチョ本体と同生地(柄)の収納袋付き

チドリ 適応身長(cm)155〜175 付属品収納袋 材質本体/ポリエステル100%(PUコーティング)、ヒサシ/PVC 質量(g)270 着丈(cm)100 裄丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24899132
2019-07-08
用途:
自転車通勤

フードの前面が透明で見やすいのかと思いましたが水滴がついて、見えにくいです。
生地が思ったよりも薄いので破れないか心配です。

対象商品:
24899132
2017-11-13
用途:
モペット乗車に使用(雨天と冬場)
その他業種

試着しました。色合いとフット感に満足しています。
まだ乗車に使用していませんが楽しみです。

対象商品:
24899132
2018-10-01
用途:
雨天時の自転車の運転
os 空調 様 (建設業・工事業)

シールドの部分が強く折れ曲がっており
白く筋が付いてあり
視野に入りとても運転しずらいです
想像ですが長期在庫では
これではフードを頭につけて運転できないです
何とかなりませんか?

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願いできないでしょうか。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする