画像準備中

ニューウレタンネクスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4.5kg) J65-90D 色(マンセル値)5B9/2 注文コード24900043 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど605種類から選べます 他の種類を見る

乾燥性が抜群に優れている
肉持ち感のある仕上がり
優れた塗膜性能
防藻・防かび効果を白・原色の標準機能に
幅広い適応性
つや調整が可能
塗替えに最適

J65-90D 色(マンセル値)5B9/2 色区分淡彩 主成分ポリウレタン樹脂 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)6(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ペイントシンナー はけ・ローラー:0〜10、エアレス:5〜20 特性防藻、防カビ、乾燥性 塗装間隔3H〜5日(5℃)、2H〜5日(23℃) つや3分艶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする