トウペ
トウペの 多用途
ニューウレタンネクスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4.5kg)
色
J65-70H
色(マンセル値)
5B7/4
注文コード
24900077
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
色
など
605
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥性が抜群に優れている
肉持ち感のある仕上がり
優れた塗膜性能
防藻・防かび効果を白・原色の標準機能に
幅広い適応性
つや調整が可能
塗替えに最適
色
J65-70H
色(マンセル値)
5B7/4
色区分
淡彩
主成分
ポリウレタン樹脂
塗布方法
はけ、ローラー、エアレス
乾燥時間(時間)
6(23℃)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
ペイントシンナー はけ・ローラー:0〜10、エアレス:5〜20
特性
防藻、防カビ、乾燥性
塗装間隔
3H〜5日(5℃)、2H〜5日(23℃)
つや
3分艶