着脱式腰袋 2段小 ツインフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24902808 品番SFKBN-2S2H
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途工具収納用 付属品カラビナ 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質ナイロン 形状2段 ブラック 防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする