着脱式腰袋 G 2段中 ツインフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24902878 品番SFKBG-2M2H
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途工具収納用 付属品カラビナ 仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質合皮 形状2段 ブラック
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする