クツワ
クツワの 文房具
クツワの はさみ/ペーパーカッター
クツワの はさみ
学童工作はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24903246
品番
SS116BL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
テコのはたらきが学べます。ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい。ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ。名前欄、名前シール付
材質
(刃)ステンレス (ハンドル)ABS、エラストマー
全長(mm)
155
色
ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(キャップなし)155×69×14、(キャップあり)160×69×14
繰り返し・詰め替え
対応