SK60070 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 24904075 SK60070 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 24904075 SK60070 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 24904075 SK60070 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 24904075

DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ

(39件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24904075 品番SK60070
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。

タイプW/O ETRTO規格37-590 サイズ26×13/8
注意
※チューブは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24904075
2026-02-02
用途:
自転車のタイヤ交換

価格が安いタイヤに比べて、タイヤが分厚くて丈夫そうです。

対象商品:
24904075
2025-10-08
用途:
新聞配達の為のチャリ
農・林・水産業

過去のコメントした方もいらっしゃいましたが、今回、後輪に使用しましたが、ゴツゴツとショックがあり不快感で乗り続ける事を止めました。交換先の自転車店云く外部からは膨らみ等異常は確認出来ない事から、内部の補強部の貼り合わせが原因ではないかという事です。タイヤを別製品、チューブは同時に購入した物で対応しました。ペダルは軽いし、交換前とは乗り心地は凄く良くなりました。タイヤの耐用年数増強の為の策が乗り心地には裏目になりましたネ。

2人が参考にしています
対象商品:
24904075
2024-07-12
用途:
2022年4月に購入、2024年7月に交換
その他業種

使い終えたレビューです。
2022年4月に購入しこれを書いている2024年7月に交換しました。
往復9.5kmほどの通勤で自転車を使っていますが
着けてから外す迄の延べ4000kmをノーパンク、サイドのひび割れもなしで乗り切ってくれました。
摩耗し緩衝材部分が一部露出し始めたため退役してもらうことにしました。
とてもいいタイヤです。

3人が参考にしています
対象商品:
24904075
2023-10-14
用途:
母の自転車用
その他業種

電動自転車で重い上に、リアカゴ一杯に野菜を積んで走るので、これくらいのタイヤが必要です。見て触って強そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24904084
2023-08-29
用途:
本当にパンクしない

肉厚の耐パンク・チューブと合わせて使用しています.交換後2年以上になりますが,パンクしていません.オススメです.

対象商品:
24904075
2021-11-24
用途:
通勤通学等、信頼性が大事な自転車に
製造業

リピーターです。このタイヤは厚みがあるため長く使うことができ、かつ同社のパワフルチューブと組み合わせて、空気圧の管理さえすればパンクの確率がとても下がります(子供の明らかなミス以外にパンクをした記憶がありません)。子供の通学自転車、自身の通勤用の自転車など、コストよりも信頼性を重視する自転車に取り付けています。

2人が参考にしています
対象商品:
24904075
2022-01-10
用途:
愛車のメンテナンス
製造業

コスパが良く満足しています。特に電動アシスト自転車に良いです。
ただ、再度購入しようと思いましたが特別送料がかかるようになってしまい?
残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
24904075
2020-12-13
用途:
自分用通勤車転車後輪に
ひまわりハウス 様

付けておりましたタイヤも同じ物でしたので、安心して付け替えられました。毎日往復合わせて、20キロ走って2年強での交換になりました。その間ノーパンクでした。トレッドが無くなるまで、使い切っての交換です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする