YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634 YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634 YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634 YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634 YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634 YF-280 充電式ヘッドランプ Hapyson 24909634

充電式ヘッドランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909634 品番YF-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。

用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。 付属品ベルト、USB充電ケーブル ブラック 質量(g)約63 寸法(cm)約5.9×3.4×3.8 保護等級防滴形(IPX4) 使用電池リチウムイオンポリマー電池650mAh 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)メイン(強)+砲弾:約280、メインLED強点灯:約250、弱点灯:約60、白色砲弾LED:約25 使用時間(時間)メイン(強)+砲弾:約3、メインLED強点灯:約4、弱点灯:約7、白色砲弾LED:約12、赤色砲弾LED:約12 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24909634 YF-280 13195230 YA-601 LEDヘッドランプ Hapyson LEDヘッドランプ Hapyson 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする