Hapyson
Hapysonの ヘッドライト
Hapysonの ヘッドライト本体
充電式ヘッドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24909650
品番
YF-281
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途
ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品
ベルト、USB充電ケーブル
色
ブラック
質量(g)
約74
寸法(cm)
約5.7×4.2×3.9
保護等級
防滴形(IPX4)
使用電池
リチウムイオンポリマー電池1100mAh
充電時間(時間)
約3.5
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
メイン(強)+砲弾:約400、メインLED強点灯:約330、弱点灯:約60、白色砲弾LED強点灯:約60、弱点灯:13
使用時間(時間)
メイン(強)+砲弾:約2.5、メインLED強点灯:約4.5、弱点灯:約15、白色砲弾LED:約7.5、弱点灯:約36赤色砲弾LED:約19
電球の種類
LED