SM-3800 水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング 24910605 SM-3800 水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング 24910605 SM-3800 水溶性切削油消泡剤 旭エンジニアリング 24910605

水溶性切削油消泡剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3.8kg) 注文コード24910605 品番SM-3800
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。
高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。
水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。
各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。

pH7 引火点(℃)100密閉式 臭気特有 外観白色液体 危険物の類別非危険物 粘度(cP)350 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.38MB)
注意
※水量に対し、0.1%添加して下さい。
※適正な添加率でご使用下さい。添加率が高すぎると飽和状態となり溶けずに塊となりフィルターを目詰まりさせる恐れがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする