曜日別特売
AW120007 アンティークワックス ターナー色彩 24914268

 

AW120007 アンティークワックス ターナー色彩 24914268
AW120007 アンティークワックス ターナー色彩 24914268
AW120007 アンティークワックス ターナー色彩 24914268

アンティークワックス

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1缶(120g)注文コード24914268品番AW120007
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。
天然素材のミツロウが主な原料です。
溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。
木の保護と着色を同時に行えます。
嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。
固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。
手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。
ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。
塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。

使用方法
(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。
(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。
(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。
(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。
ホワイト成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性)主な用途アズワン品番64-5139-11危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量120g標準塗布量(g/m2)20~30
注意
※ワックスの付いた布類は自然発火を起こす可能性があるので、水につけて廃棄して下さい。
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管して下さい。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※液状になり漏れなどが発生する原因になるため、40度以上の場所は避けて保管してください。
※火気のあるところでは塗装しないでください。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中共に換気をよくして下さい。
※内容物、容器は法令に従って適切に廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24914252
2024-09-14
用途: テーブル天板など
飲食業

塗る時ののびはあまり良いとは言えないと思いますが、色合いや艶が好きです。

対象商品 : 24914207
2022-04-15
用途: ハンガーラックの古材風仕上げ
株式会社グランツ不動産業

思ったより硬い状態だったので、削り取るように使いました。寒い日だったからでしょうか?塗った感じはとても良く、表面もべたつく感じがないのが気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 24914207
2021-11-01
用途: 棚板の塗装
バルビーサービス業

パインの集成材に塗りました。赤みがある色は避け、かつウォールナットほど濃くならない色にしたくてこちらを選びましたが、程よく薄い茶色になり満足です。
塗り重ねることで色の濃さも調整できるのでお勧めです。

対象商品 : 24914268
2021-02-05
用途: 家具の塗装
有限会社 雄和建設建設業・工事業

前から気になってた商品です。塗ったらアンティーク感ばっちり。買って間違いない。

対象商品 : 24914252
2020-07-27
用途: 木材の色つけ
不動産業

温かみのある風合いに仕上がり重ね塗りで好みの濃さにのなるのでので気に入ってます。

対象商品 : 24914216
2020-04-08
用途: 作った棚の着色
教育・研究機関

とても伸びが良く、塗り込めば塗り込むほど色が濃くなります。自分好みの色に仕上げることができ満足です。
しばらく経って乾いた布で拭くと艶感も出て良い感じになりました。
匂いは塗った日はしますが(オイルの匂いで特別嫌な匂いではありません)次の日には気にならなくなりました。

対象商品 : 24914234
2018-12-06
用途: 趣味で作ってる流木の物入れ
金融・保険業

まだ少ししか使っていませんが、理想の色だと思いました。出来上がりが楽しみです。

対象商品 : 24914268
2020-05-17
用途: SPF材ホワイトウッドを用いた木棚の艶出し
トンボ理容所サービス業

よくある色見ナチュラル系を用いても濃く暗くなってしまうところが、
これは暗くならなかった。白木のまま仕上げたいなら良いものかも。
木目が際立って、少し艶がでた。硬さはカーワックス程度。
当然カーワックスの様に伸びないので、量は多めに消費する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする