YKI102WH/M YKI-102 ボディレギュレーター 遮熱インナーシャツ 長袖/ローネック 山城 24914523

YKI-102 ボディレギュレーター 遮熱インナーシャツ 長袖/ローネック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24914523 品番YKI102WH/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!
シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。
特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【ローネック ロングスリーブ】
ベーシックなタイプです。適度なコンプレッションと遮熱生地がライディングを快適にさせます。

サイズM WH 材質ポリエステル(遮熱糸)90%、ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする