YKI104CH/M YKI-104 ボディレギュレーター 遮熱インナーパンツ ロング 山城 24914672

YKI-104 ボディレギュレーター 遮熱インナーパンツ ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24914672 品番YKI104CH/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【遮熱-2℃】 BODY REGULATORから遮熱生地を使ったライダー専用インナーシャツが登場!
特徴1/業界初、遮熱生地採用!
熱源である赤外線を弾く先端素材を採用し、夏の厳しい日差しをシャットアウト!
シャツ内温度を、なんと2/度以上も下げ、インナーの中を快適に保ちます。
特徴2/工夫を凝らしたライダー専用設計!夏のライディングを想定してバイク専用に設計しました。ボディから手足の先まで細かい工夫を凝らしています。また強すぎ無いコンプレッションで快適なライディングをサポートします。
特徴3/ライダー用インナーをこの値段で!高額で手の届きにくいライダー用インナーウェアをお求めやすい価格で実現しました!
【パンツ ロング】
パンツにも遮熱生地を使用。肌触りのいい生地や二―グリップを阻害しない縫製など、ライダーのことを第一に考えたインナーパンツです。

サイズM CH 材質ポリエステル(遮熱糸)90%、ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする