パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製ミドルスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24922977
品番
B-5579
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
32
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
20
食器の種類
洋食器