エアフィルター

(3786件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカートヨタ 他社参考品番(タクティー)V9112-0051 他社参考品番(TOYO)TO-1924 他社参考品番(NITTO)4TP-1093 他社参考品番(MICRO)A1433 他社参考品番(ユニオン)A-1007 他社参考品番(ピットワーク)AY120-TY095 他社参考品番(エクセル)- 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(サンエレメント)SA-1035 他社参考品番(FILTEC)MTA-1031 他社参考品番(和興)LA-4561 注文コード24926285 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番17801-21060 メーカートヨタ 他社参考品番(タクティー)V9112-0051 他社参考品番(TOYO)TO-1924 用途交換用エアーフィルターとして 定格流量(L/min)3400 主な使用車種アクア 他社参考品番(NITTO)4TP-1093 他社参考品番(MICRO)A1433 他社参考品番(ユニオン)A-1007 他社参考品番(ピットワーク)AY120-TY095 他社参考品番(エクセル)- 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(サンエレメント)SA-1035 材質(ろ材) 他社参考品番(FILTEC)MTA-1031 他社参考品番(和興)LA-4561
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3786
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時の、消耗品として、交換しましたが、純正品と比べても、
支障なく使用できました。2年で、汚れて交換する物ですので、
この商品で、十分だと思います。

2025-11-25
用途:
日産デイズ用フィルター
製造業

デイズ(B21W)用として購入しました。モノタロー製品ですが純正品と変わりなく、取付けでき問題なく使用できています。品質も良く耐久性も問題ないと思います。次回の車検の時にも、この商品に交換しようと思います。

対象商品:
40925096
2025-11-25
用途:
アルトラパン(HE22S)用フィルター
製造業

アルトラパン(HE22S)用に購入しました。純正品と遜色ないつくりで、問題なく使用できています。安価で品質も良いので、また2年後くらいに、この商品に交換したいと思います。

対象商品:
40925333
2025-11-10
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

de51エブリィのエアクリーナー交換に使用しました。
特に問題なく交換でき使用しています。消耗品なのでこれで十分。お安く大変助かりました。またリピートします。

対象商品:
40924992
2025-12-02
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バモスHM1に使用。価格は安いですが、問題なく使えています。

2025-11-17
用途:
メンテナンス

純正品相当だと思います。車検ごとに変えるのであればこれで十分だと思います。

対象商品:
40924904
2025-12-02
用途:
エアフィルター交換時に使用しました

劣化時や定期的なエアフィルター交換時に良い品物でした

対象商品:
60835975
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする