エアフィルター

(3774件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー日産 他社参考品番(タクティー)V9112-N014 他社参考品番(TOYO)TO-2966V 他社参考品番(NITTO)4NC-1044W 他社参考品番(MICRO)AV3777 他社参考品番(ユニオン)A-2008V 他社参考品番(ピットワーク)AY120-NS062 他社参考品番(エクセル)- 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(サンエレメント)SA-2013V 他社参考品番(FILTEC)MNA-2023V 他社参考品番(和興)LA-2544V 注文コード24926380 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番AY120-NS062、AY120-NS065、AY120-NS066 メーカー日産 他社参考品番(タクティー)V9112-N014 他社参考品番(TOYO)TO-2966V 用途交換用エアーフィルターとして 定格流量(L/min)3400 主な使用車種エクストレイル 他社参考品番(NITTO)4NC-1044W 他社参考品番(MICRO)AV3777 他社参考品番(ユニオン)A-2008V 他社参考品番(ピットワーク)AY120-NS062 他社参考品番(エクセル)- 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(サンエレメント)SA-2013V 材質(ろ材) 他社参考品番(FILTEC)MNA-2023V 他社参考品番(和興)LA-2544V
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3774
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27108068
2025-07-21
用途:
自動車の定期交換部品

ホンダ車に乗って13年が経ちますが、私の住んでいる所は活火山がある為、時折火山灰が降るためエアーエレメント交換頻度が高いです。モノタロウさんのエアーエレメントは価格も安く品質も良いのでとても助かっています。ホンダ車はエアーエレメントにオイルが含浸してあるタイプなので再利用はできません。ほんとに助かりますね。

1人が参考にしています
対象商品:
60836535
2025-10-18
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と大差無いクオリティーで、試運転もしましたが違和感無くコスパの良い商品だと思います。

2025-09-22
用途:
l275sミラ
マルケイ企画 様

中古車4万キロなので交換しました。
少しは汚れていました。
ゴム付きなのでポン付けで交換です。
定期交換をしようと思いました。

対象商品:
24926285
2025-06-13
用途:
乗用車へ
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
37580417
2025-09-21
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

サンバーLE-TV1のエアフィルターの交換で使用。付属のゴムパッキンは型が合いませんが、交換前のモノを使い回す事で全く問題ありません。

対象商品:
62098776
2025-09-16
用途:
エアーフィルター交換
カーポイント金沢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグ交換作業の時は、ほぼエアーフィルターも同時交換するので、いつもリピート購入しております。
性能は全く問題ございませんでした。

2025-09-05
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

RN1のツインカムエンジンに使用しました
交換は工具無しで出来ました

社外品の割にはしっくりきます

対象商品:
40925227
2025-08-22
用途:
入庫車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高品質な印象です。前回交換時の同製品を見るとしっかりとホコリ等をろ過しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする