光ファイバー極細 HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24926696 品番 VV-HDMI100AA-AOC-B
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。

仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)10 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)18 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
注意
※ケーブル接続には方向性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする