ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの WEB会議用品
ロジクールの WEBカメラ
Rallyマイクポッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24927080
品番
CC5000EMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
インターフェース
出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)
入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
仕様
ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター
出力
データレート:48kHz
感度
>-27dB +/-1dB @ 1Pa
周波数特性
90Hz〜16kHz
互換性
認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし
作業範囲(m)
ピックアップ範囲: 4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応アクセサリ
ハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブル
デバイス
プラットフォーム: ロジクール Sync