アサヒサイクル
ステンレスカゴブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24927947
品番
10068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
一般車補修用ランプ取付け金具です。
用途
バスケットパーツ
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×100