アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 一般車用
サドルATB用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24929950
品番
15030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サドル ATB用
用途
サドル(スポーツ)
長さ(mm)
270
幅(mm)
175
色
ブラック
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×88×270