アサヒサイクル
アサヒサイクルの サドル関連
アサヒサイクルの サドル
アサヒサイクルの 一般車用
ふんわりフィットサドル一般車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24930038
品番
15516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
座面が肉厚で柔らかく湾曲しているのでお尻にピッタリフィット!
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
130
幅(mm)
225
色
こげ茶
質量(g)
865
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×260×130