- 油性高耐久アクリルトタン用 アサヒペン 24933457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 油性高耐久アクリルトタン用 アサヒペン 24933457 - 油性高耐久アクリルトタン用 アサヒペン 24933457 - 油性高耐久アクリルトタン用 アサヒペン 24933457

油性高耐久アクリルトタン用

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1.6kg) 注文コード24933457 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

サビの上からそのまま塗れる塗料
プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強化防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。
特殊強力防錆剤の配合により、サビの上から直接塗れ、耐候性に優れた高性能塗料。酸性雨・酸性雪・塩害に強い。特殊強力防錆剤配合

用途油性高耐久アクリルトタン用/とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部 使用方法(うすめ方)塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい グレー タイプ無鉛塗料 配合強力防サビ剤 危険等級V 乾燥時間(時間)(夏期)2〜3、(冬期):5〜8 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.553L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)(1.6kg)15〜19 特性耐候 乾燥時間(夏期)2〜3時間、(冬期)5〜8時間 危険物の性状非水溶性
注意
※食器などの直接食品等がれるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18945255
2020-01-23
用途:
錆びだしたトタン屋根の塗装

購入してから2年以上放置して、半年前に錆びているトタンの上から塗装。今のところ塗装面から、錆が出ている気配はない様子。

1人が参考にしています
対象商品:
18945133
2018-05-30
用途:
物置小屋のトタン屋根に使いました。
丹下商興 様 (農・林・水産業)

しばらく懸案になっていた、屋根の塗り替えに使いました。
とても伸びがよく余りましたので、他のトタン屋根にも使おうと
思っています。

対象商品:
18945027
2017-11-30
用途:
車庫の屋根の塗装作業
製造業

錆の上からでも塗れるので、ケレン作業はせず塗りました。仕上がりもよく光沢していてきれいです。耐候性にも優れと書いてあり、これから何年か確認しようと思います。

対象商品:
18945273
2018-04-09
用途:
屋根の塗装
海上自衛隊 様

大変良く満足しています。モノタロウの商品はかなり気に入っています。
今後もモノタロウを利用していきたいと考えています。

対象商品:
24933457
2017-05-21
用途:
錆びて茶色くなった物置きのトタン屋根
運輸・通信業

サビ取りの作業は大変ですが、この塗料は錆びの上から塗れるためとても簡単にできました。
ハケとローラーの併用でスピーディーに且つキレイに仕上がりました。
専用のうすめ液は1割以内で使用するとノビがよく塗り易くなります。
境目は幅広のマスキングテープ使用をお薦めします。

対象商品:
18945045
2017-05-20
用途:
家のトタンの塗装
その他業種

大変満足していますが面積的に少ない気がしました。薄めかたが悪いのかも。

対象商品:
18945045
2017-05-20
用途:
家のトタンの塗装
その他業種

前回も購入しましたが全部塗れなかったので追加購入しました。塗りやすくて良かったです。

対象商品:
18945018
2016-09-29
用途:
屋根トタン塗装

油性ペイント薄め液と一緒に使用しましたが、良く伸び均一に塗れて作業性に優れていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする