TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの スプレーボトル
トリガー式スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24935945
品番
SSP-350
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。
付属で交換パーツが付いてます。
付属品
ピストン交換用パーツ
トラスコ品番
243-0226
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
110
色
ブラック
容量(mL)
350
高さ(mm)
180
奥行(mm)
65
吐出量
1cc
ノズル長(mm)
15
吐出量(mL)
1
危険物の類別
非危険物
目盛間隔(mL)
50
注意
※アルコール濃度80%以下ですと使用可能ですが、液を入れたままにしますと劣化は早まります。
※粘度のある液体、溶剤は使用不可です。