※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの タップ
TRUSCOの ハンドタップ
ハンドタップセット(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
24936636
品番
T-H-HT-M6X0.75-S
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
256-0857
セット内容
先・中・上
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類