※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップセット(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 24936670 品番 T-H-HT-M10X1.25-S
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番256-0862 セット内容先・中・上 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 シャンク径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)32 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする