MPK140-P マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 TRUSCO 24944704 MPK140-P マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 TRUSCO 24944704 MPK140-P マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装 TRUSCO 24944704

マプカスプーン 全長140mm 50本入 個包装

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード24944704 品番MPK140-P
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

主原料に紙パウダーを配合したエコ素材(MAPKA)を使用しているため、石化資源を削減できます。
従来のプラスチック製品と同様に使用できます。
食品衛生法規格基準をクリアしています。
焼却時の燃焼カロリーが低く、焼却炉を痛めにくい、地球にやさしい製品です。

トラスコ品番381-7324 材質紙51%・ポリプロピレン49% 長さ(mm)45、すくい部:45 幅(mm)すくい部:30 全長(mm)140 ヘラ幅(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする