※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの マグネット棒
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24945770
品番
MGB-H40-M6
参考基準価格(税別)
¥151,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途
粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
トラスコ品番
381-0211
材質
マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
全長(mm)
400
直径(mm)
25
表面磁束密度(T)
1.2