ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
減速比
155
3.5
4.9
12.5
17.3
24.1
44
61.2
85.1
118
155
216
300
418
581
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24948202
品番
TG-87A-GU-155-KA,12V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格出力(W)
1.7
電源
直流
電圧(V)
12
減速比
155
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転数(min
-1
[r.p.m])
74.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応