メイン画像

GJ-2120 脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) TRUSCO 24948640 GJ-2120 脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) TRUSCO 24948640

脱鉛タイプビニールテープ(10巻入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード24948640 品番GJ-2120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。
(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番396-3960 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 主な用途電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24948640 GJ-2120 08399833 GJ-2120 GN 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO 1パック(10巻) 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする