※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルアングルトルクアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24955378 品番 ATA2-030
参考基準価格(税別)¥28,470 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。
ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。 トラスコ品番257-1464 直径(Φmm)85 質量(g)150 差込角(mm)6.35 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 精度(%)時計回り±3、反時計回り±4 トルク調整範囲(N・m)6〜30 主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。 最小目盛(N・m)0.01 角度精度(°)±2% アズワン品番65-1970-23 データ記録件数本体:50 負荷方向右、左
注意
※角度の校正は対応できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする