TRUSCO
TRUSCOの トルクレンチ/トルクドライバー
TRUSCOの 交換ヘッド類
TRUSCOの ラチェットヘッド
ラウンド型ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
適合
トルクレンチ:HDT3-030C、HDT3-060C、HDT3-085C、HDT4-135C
注文コード
24955448
品番
RRH3-912
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途
デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
適合
トルクレンチ:HDT3-030C、HDT3-060C、HDT3-085C、HDT4-135C
トラスコ品番
257-1534
厚さ(mm)
9
差込角(mm)
9.5
枚数
(ギヤ数)52枚
有効長(mm)
29
取付寸法(mm)
9×12