TRUSCO
TRUSCOの トルクレンチ/トルクドライバー
TRUSCOの 交換ヘッド類
TRUSCOの ラチェットヘッド
ラウンド型ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7
適合
トルクレンチ:HDT4-200C
注文コード
24955466
品番
RRH4-1418
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
差込角・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
用途
デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
適合
トルクレンチ:HDT4-200C
トラスコ品番
257-1535
厚さ(mm)
14
差込角(mm)
12.7
枚数
(ギヤ数)52枚
有効長(mm)
29
取付寸法(mm)
14×18