ラチェットデジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)12〜60 差込角(mm)9.5 注文コード24956900 品番DTRS3-060C
参考基準価格(税別)¥52,090 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトルク調整範囲・トルク測定範囲・差込角など8種類から選べます 他の種類を見る

ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

トラスコ品番257-1471 セット内容USBケーブル 全長(mm)230 質量(kg)0.49 差込角(mm)9.5 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 トルク調整範囲(N・m)12〜60 最小目盛(N・m)0.01 データ記録件数本体:2000 負荷方向右、左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする