ラチェットデジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)27〜135 差込角(mm)9.5 注文コード24956918 品番DTRS3-135C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,420 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトルク調整範囲・トルク測定範囲・差込角など8種類から選べます 他の種類を見る

ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

トラスコ品番257-1475 セット内容USBケーブル 全長(mm)380 質量(kg)0.69 差込角(mm)9.5 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 トルク調整範囲(N・m)27〜135 最小目盛(N・m)0.1 データ記録件数本体:2000 負荷方向右、左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする