IX-OK7045VSE IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX 636 R (02) ZX636A SLIP ON SOVE-オーバルタイプ MAD MAX(マッドマックス) 24967294 IX-OK7045VSE IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX 636 R (02) ZX636A SLIP ON SOVE-オーバルタイプ MAD MAX(マッドマックス) 24967294 IX-OK7045VSE IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX 636 R (02) ZX636A SLIP ON SOVE-オーバルタイプ MAD MAX(マッドマックス) 24967294

IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX 636 R (02) ZX636A SLIP ON SOVE-オーバルタイプ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24967294 品番IX-OK7045VSE
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレス AISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100 mm 質量(kg)3 タイプSOVE 適合車種KAWASAKI ZX 636 R '02 (ZX636A) コンプリートマット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※【必ずお読みください!】
こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日〜45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
車検非対応品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする