Y1LL34000 FC-6750 コンパクト/10スピード チェーンリング 34T (シルバー) SHIMANO(シマノ) 24979246

Y1LL34000 FC-6750 コンパクト/10スピード チェーンリング 34T (シルバー) SHIMANO(シマノ) 24979246 Y1LL34000 FC-6750 コンパクト/10スピード チェーンリング 34T (シルバー) SHIMANO(シマノ) 24979246

FC-6750 コンパクト/10スピード チェーンリング 34T (シルバー)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24979246 品番Y1LL34000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24979246
2019-02-21
用途:
9S SORA用に購入

9S SORA FC-3450用インナーリングとして購入しました。
10Sに対して9Sはクランクのリング間隔が0.3mm程広くなりますが
チェーンリングは共通して使われている物が在り、今回FC-6750が
安価なので試しに購入してみました。
FC-3450に取り付けて動かしてみると、変速性能に変化無く同様に使えました。
既にアウターリングはFC-4650を付けていて9Sと10Sの部品ミックス状態、
保障はできないけれど混ぜて使っても動作可能です。
FC-3450の正規のインナーリングは鉄製で、対するFC-6750はアルミ製、
耐久性では劣っても10gの軽量化に成りました。

対象商品:
24979246
2018-10-24
用途:
交換パーツとして
その他業種

品質、グレード、価格、どこと比較しても申し分無し。
当初、想定していた商品より価格は同じで、かつワンランク上でした。

対象商品:
24979246
2018-06-28
用途:
rロードバイクのメンテナンス
その他業種

ものは確か、かつ安価でこの種ではベストバイと思います

対象商品:
24979246
2017-12-25
用途:
FC-5750の交換用に

何故か、FC-5750のインナー34Tより販売価格が安いため、こちらを購入。実走はまだだが、仮組した様子では特に問題無さそ。しかしながら、5750の34Tと比べると、歯の切削具合は結構異なるので、実走してみるまでは何とも言えない。
他の工具類や整備ケミカル類、消耗品等と合わせて購入できるところは大変ありがたいので、モノタロウには、今後ともシマノのスモールパーツの取り扱いを拡充してほしい。

対象商品:
24979246
2017-06-21
用途:
自転車整備

保守部品購入。シマノのスモールパーツがモノタロウさんで手配できるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする