TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
24982547
品番
CT15C-50SR
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番
239-7960
形状
コニカル型
容量(mL)
15
高さ(mm)
122
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
17
アズワン品番
65-1986-77