TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
24982556
品番
CT15C-500S
参考基準価格(税別)
¥13,840
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番
239-7957
形状
コニカル型
容量(mL)
15
高さ(mm)
122
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
17
入数
1袋50本(発泡ラック)X10袋